3M™ Cushion-Mount™ Plus hladká B1520, fialová, 1371 mm x 33 m, 0,51 mm

Artiklové číslo: 7100247622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100247622
EAN / GTIN 50638060410153
Číslo výrobce 7100247622

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape B1520 se používá k upevnění flexotiskových desek na válce nebo rukávy, zejména pokud je třeba vyrábět krátké série s co nejnižšími náklady nebo pokud je nutná častá výměna desek. Tato fialová pěnová s lepicí podložkou pro montáž desek nabízí vysoce kvalitní středně kombinovaný tisk.

Charakteristika:

0.51mm oboustranná fialová pěnová páska se střední vrstvou osazení
Navrženo tak, aby vyhovovalo základním tiskovým potřebám malých sérií a častým klišé změnám
Ideální pro kombinovaný tisk pevných ploch a prvků mřížky
Připojuje flexografickou tiskovou fotopolymerovou desku spolehlivě k přítlačnému pouzdru nebo ocelovému válci a zabraňuje vzniku delaminace na okrajích během tisku
Funkce výstupu vzduchu umožňuje únik vzduchu mezi lepící páska a klišé
Fialová barva pěny odpovídá střední hustotě pěny
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Pružná konstrukce pro použití s tenkostěnnými rukávy
Role v balíčku výhod

Poznámka:

Montáž fotopolymerních desek na flexotiskové válce a objímky
Aplikace s nízkou cenou, jako jsou malé běhy a časté klišé změny
Používá se při kombinovaném tisku rastrových a jednotónových prvků
Lepicí pásky 3M pro použití na širokých strojích pro tisk na fólie nebo papír pro flexibilní balení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku