3M™ VHB™ lepicí páska LSE-160WF, bílá, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm

Artiklové číslo: 7100247154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 7100247154
    EAN / GTIN 04054596886292
    Číslo výrobce 7100247154

    Popis

    Provedení:

    Značka: VHB™
    Barva: Barva: bílá
    Délka x šířka: 33,0 m x 1120,0 mm

    Popis:

    Nová páska 3M™ VHB™ LSE-160WF je bílá, má tloušťku 1,6 mm a umožňuje lepení materiálů s nízkou povrchovou energií (LSE), což přináší odolné výsledky tam, kde jiná řešení vyžadují další procesní kroky. Eliminace základního nátěru zvyšuje produktivitu a snižuje potřebu používání nebezpečných chemikálií ve výrobních zařízeních. Vynikající trvanlivost a široká teplotní odolnost zajišťují vynikající pevnost a spolehlivost ve vnitřních i venkovních aplikacích.

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení a silná, dlouhotrvající odolnost
    Tlakově citlivé lepidlo pro okamžité použití; lze použít bez chemické předúpravy povrchu
    Téměř neviditelný lepicí spoj zajišťuje optimalizovaný design
    1,6 mm silná, přizpůsobivá, bílá, vysoce výkonná oboustranná lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezních promotorů
    Může nahradit mechanické metody spojování (nýty, sváry, šrouby) nebo tekutá lepidla: Eliminuje nutnost vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a přepracování.
    Vysoká absorpce dynamického zatížení snižuje vibrace a otřesy
    Odolné utěsnění proti vodě, vlhkosti apod.

    Poznámka:

    Pro lepení desek na rámy
    Pro lepení výztužných prvků k deskám, např. střešním prvkům
    Pro lepení skel objektivu do krytů kamer
    Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
    Pro lepení štítků, log a značek

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku