3M™ Cubitron™ II Hookit™ Brusný Disc Pad opěrný talíř 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, The 500KE, 60+.

Artiklové číslo: 7100244497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2500 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100244497
EAN / GTIN 56941726001799
Číslo výrobce 7100244497

Popis

Provedení:

Product Colour: Red

Popis:

Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U lze použít v různých aplikacích v automobilovém a leteckém průmyslu, při stavbě lodí a ocelových konstrukcí i při údržbě.Disc Pad opěrný talíře 950U jsou určeny pro použití na rovných plochách a vyznačují se obzvláště otevřenou disperzí, která účinně zabraňuje ucpávání - a zároveň se vyhýbá stearátům, aby nedocházelo ke kontaminaci povrchů. Díky technologii přesné zrnitosti 3M™ poskytuje tentoBrusný Disc Pad opěrný talíř s háčkem a smyčkou rychlý a chladný úběr materiálu a přesvědčí svou dlouhou životností. PapírovéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Hookit™ jsou ideálním řešením pro konečnou úpravu nátěrů, lehkých okují, hliníku, skleněných vláken a podobných kompozitů, které se běžně zanášejí abrazivem. BrusnéDisc Pad opěrný talíře 950U nabízejí obzvláště otevřenou disperzi, která účinně působí proti ucpáváníDisc Pad opěrný talíře - zcela bez stearátů a s tím spojeného rizika znečištění lakovaných povrchů. Tyto brusné výrobky obsahují přesnou keramickou drť 3M. Díky svému trojúhelníkovému tvaru prořezává broušený povrch, místo aby se jím prohluboval jako běžná brusná zrna. Řezné hrany brusné zrnitosti se přitom znovu brousí, což umožňuje extrémně rychlý úběr materiálu. Portfolio společnosti 3M zahrnuje kompletní řaduDisc Pad opěrný talířů s háčkem a smyčkou pro pracoviště, kde mohou býtDisc Pad opěrný talíře s lepidlem nevhodné kvůli zbytkům prachu.Disc Pad opěrný talíře Hookit také poskytují o něco jemnější povrch než výrobky s lepidlem, takže se často používají v případech, kdy jsou výrobky StikitTM k povrchu příliš agresivní. BrusnéDisc Pad opěrný talíře HookitTM lze snadno připojit k podložce se suchým zipem. (Prodávají se samostatně) Lze je snadno vyjmout, vyměnit a znovu použít po celou dobu životnosti disku.

Charakteristika:

Ideální pro opravy a také pro broušení plochých povrchů včetně broušení při stavbě karoserie.
Obzvláště otevřený rozptyl působí proti ucpání abraziva.
Přesná drť 3M™ umožňuje čistou, rychlou a chladnou práci s dlouhou životností
Systém Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu disku
Robustní zadní strana z e-papíru je vhodná pro broušení kovových povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku