Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 500, černé zorníky, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), světle šedá skla pro vnitřní/venkovní použití, SF507SGAF-BLK-EU, 20 ks v balení.

Artiklové číslo: 7100243995
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100243995
EAN / GTIN 58887862403555
Číslo výrobce 7100243995

Popis

Popis:

Zorníky moderních ochranných brýlí 3M™ SecureFit™ řady 500 se přizpůsobí individuálnímu tvaru hlavy a poskytují tak bezpečný komfort nošení každému uživateli.

Charakteristika:

Stylové a kompatibilní brýle 3M™ SecureFit™ s nastavitelnými rohatkami pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí jsou navrženy tak, aby při nošení respirátorů lépe padly.
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Ochrana proti ultrafialovému záření do 400 nm
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují pevnou boční ochranu
Snadné čištění
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku