3M™ Oboustranná lepicí GPT-020F, průhledná, 9 mm x 3850 m, 0,2 mm

Artiklové číslo: 7100243949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100243949
EAN / GTIN 04054596872653
Číslo výrobce 7100243949

Popis

Provedení:

Celková délka 3850 m
Celková šířka: 9 mm

Popis:

Všestranná oboustranná : Oboustranná 3M™ s polyesterovým podkladem GPT-020F je průhledná a má tloušťku 202 µm. Je vybaven modifikovaným akrylovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel a ochranným krytem z bílé PP fólie. Oboustranná 3M™ s polyesterovým podkladem GPT-020F nabízí dobrou pevnost v odlepování a smyku a vysokou přilnavost k široké škále povrchů s vysokou nebo dokonce nízkou povrchovou energií. Vyznačuje se vysokou okamžitou přilnavostí a odolností proti vlhkosti. Ochranná polypropylenová fólie zajišťuje dobrou manipulaci a zpracovatelnost - ať už ruční nebo automatizovanou. Teplotní odolnost je krátkodobě 190 °C (hodiny) a dlouhodobě až 90 °C (dny, týdny).

Charakteristika:

Univerzální a vhodné pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií// univerzální a vhodné pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií
Vysoká okamžitá přilnavost a odolnost proti vlhkosti// Vysoká okamžitá přilnavost a odolnost proti vlhkosti
Ochranný kryt fólie umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost// ochranný kryt proti oleji umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost
Vysoká teplotní odolnost s plnou adhezivní silou při: Až +190°C (minuty) a až +90°C (dny, týdny)/ Vysoká teplotní odolnost s plnou adhezivní silou při: Až +190°C (minuty) a až +90°C (dny, týdny)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku