3M™ Cubitron™ II vláknový kotouč 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, 83321

Artiklové číslo: 7100242965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100242965
EAN / GTIN 50638060833211
Číslo výrobce 7100242965
L-číslo L51710 1131

Popis

Popis:

S 3M™ Cubitron™ II sklolaminátem 982CX pro toho můžete udělat více. S přepracovaným zrnitostí 3M™, která je přesně tvarovaná, tyto vláknové kotouče převezmou legendární řeznou rychlost a životnost brusiv Cubitron™ II na novou úroveň. K dispozici v zrnitosti 36+ pro aplikace se středním a vysokým kontaktním tlakem, jako je svařování broušení, srážení hran a odstraňování otřepů při těžkém odstraňování materiálu.

Charakteristika:

Přepracovaná precizně tvarovaná zrnitost 3M posouvá legendární rychlost a životnost na novou úroveň.
3M vláknové disky s nejdelší životností pomáhají zvýšit produktivitu a snížit změnu disku v manuálních a automatizovaných aplikacích
Trojúhelníkový keramický brusný kotouč se opotřebovává rovnoměrně, umožňuje chladné broušení a zůstává ostrý po celou dobu životnosti kotouče
Řeže při nižším tlaku než běžné vláknové disky, což snižuje pracovní námahu
Doporučuje se pro uhlíkovou ocel
Standard INOX bez kontaminace pro nerezovou ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku