Scotch-Brite™ kompaktní kotouč XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA240

Artiklové číslo: 7100242100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100242100
EAN / GTIN 50048011330735
Číslo výrobce 7100242100

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ kompaktní kotouč XR-WM je tvarovaný polyuretanovýDisc Pad opěrný talíř určený k odstraňování otřepů z hran. Je k dispozici v různých třídách a velikostech, takže jej lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu. Naše kompaktníDisc Pad opěrný talíře používají ostře řezající oxid hlinitý, houževnaté, rychle řezající brusivo, které vytváří jemný povrch.

Charakteristika:

Kompaktní vinutý polyuretanový kotouč je odolný a dostatečně silný, aby odolával odjehlování hran
Lze použít na železné a neželezné kovy
K dispozici v různých kvalitách a velikostech, takže kompaktní disk lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu

Poznámka:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku