Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , červená, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100238735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100238735
    EAN / GTIN 50051144061124
    Číslo výrobce 7100238735
    L-číslo L01310 884

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Červená
    Celková délka 20 117 m
    Celková šířka: 19.05 mm

    Popis:

    Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 jako identifikační je vysoce kvalitní, barevně kódovaná PVC elektrikářská . Tato nehořlavá je vhodná pro použití při identifikaci fází, barevném značení kabelových a potrubních systémů a označování bezpečnostních oblastí. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od -10 do 90 °C.

    Charakteristika:

    Praktické a snadno použitelné
    Chránit elektrické vodiče, kabely motoru a trubky před oděrem, kyselinami, zásadami, korozí, vlhkostí a počasím
    K dispozici v devíti různých odolných barvách
    Certifikace UL, certifikace VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku