Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , modrá, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100238733
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100238733
EAN / GTIN 50051144061100
Číslo výrobce 7100238733
L-číslo L01310 879

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Celková délka 20 117 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 jako identifikační je vysoce kvalitní, barevně kódovaná PVC elektrikářská . Tato nehořlavá je vhodná pro použití při identifikaci fází, barevném značení kabelových a potrubních systémů a označování bezpečnostních oblastí. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od -10 do 90 °C.

Charakteristika:

Praktické a snadno použitelné
Chránit elektrické vodiče, kabely motoru a trubky před oděrem, kyselinami, zásadami, korozí, vlhkostí a počasím
K dispozici v devíti různých odolných barvách
Certifikace UL, certifikace VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku