Scotch-Brite™ Strong EdgeScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř SE-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS

Artiklové číslo: 7100233607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100233607
    EAN / GTIN 04046719005444
    Číslo výrobce 7100233607
    L-číslo L51710 1449

    Popis

    Provedení:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Popis:

    Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Strong Edge kombinuje agresivníScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř pro silné odjehlování i dokončovací práce s pohodlným systémem upevnění na suchý zip. NášDisc Pad opěrný talíř používá brusné materiály z oxidu hlinitého pro rychlé odstraňování a vlákna, která se dobře přizpůsobují a chrání hrany a tvarované povrchy.

    Charakteristika:

    Pro rychlé odstranění a delší životnost při odstraňování těžkých odjehlování a dokončování
    Vysoká a rychlá rychlost odebírání materiálu, která se dobře přizpůsobí ochraně hran
    Bezpečné zapínání na suchý zip a přizpůsobivost zajišťuje agresivní broušení bez poškození základního materiálu

    Poznámka:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku