Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř z netkané textilie na úpravu povrchu SC-DH

Artiklové číslo: 7100233606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100233606
    EAN / GTIN 04001895412745
    Číslo výrobce 7100233606
    L-číslo L51710 738

    Popis

    Provedení:

    Široká škála zrnitosti a rozměrů poskytuje ideální výchozí bod pro většinu čištění, dokončování, mixování a lehkých odstraňování otřepů.
    Otevřená konstrukce zajišťuje chladný povrch a zabraňuje ucpání pro delší životnost
    Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podříznutí nebo poškození obrobku
    Upevňovací systém na suchý zip pro rychlé změny disků v vícestupňových dokončovacích procesech

    Popis:

    Náš rychlořeznýScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ je ideální pro první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Otevřená struktura našichDisc Pad opěrný talířů zajišťuje chladné broušení a odpuzuje prach pro delší životnost. Rovnoměrně rozložené brusivo z oxidu hlinitého zajišťuje vysoký úběr materiálu pro konzistentní kvalitu povrchu. Naše netkanéDisc Pad opěrný talíře používají brusivo z oxidu hlinitého, které profesionálové v oboru upřednostňují díky vysoké úběrovosti a dlouhé životnosti. Brusivo je silné a odolné a během obrábění se rozpadá, čímž neustále odhaluje čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání, zatímco běžná brusiva, jako je granát, se používáním rychle opotřebovávají. Minerální oxid hlinitý je stabilní, robustní a nabízí vysoký úběr materiálu a nízké zahřívání. Má širokou škálu použití pro broušení a dokončování - na různé materiály, jak dřevoobráběcí, tak kovozpracující, včetně železných slitin. Průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro přípravu povrchů, které kombinují brusivo s nylonovou nebo syntetickou netkanou textilií a vytvářejí tak brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřený, strukturovaný materiál poskytuje chladný brusný účinek a odpuzuje prach, což umožňuje brusivu udržet si vysokou rychlost úběru materiálu díky omezení zanášení vláken.

    Charakteristika:

    Otevřená konstrukce zajišťuje chladný povrch a zabraňuje ucpání pro delší životnost
    Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podbroušení nebo poškození obrobku

    Poznámka:

    Rychlý řez je ideální pro efektivní čištění, mixování, odstraňování otřepů a dokončování
    Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku