Nárazová krytka 3M™ First Base™ Plus.

Artiklové číslo: 7100232359
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100232359
EAN / GTIN 04054596834811
Číslo výrobce 7100232359
L-číslo L01110 727

Popis

Provedení:

Zajistěte ochranu proti nárazům v průmyslu v souladu s normou EN 812
Vyjímatelná elastická skořepina z plastu ABS pro čištění
Větrací otvory
Absorpční tepláková páska z froté
Elastický pásek pro přizpůsobení velikosti hlavy

Popis:

Nárazníky 3M™ First Base™ Plus poskytují optimální ochranu proti nárazům a drobným poraněním od nehybných předmětů. Díky patentované pružné konstrukci pláště z odolného plastu ABS poskytují ochranu proti nárazu pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812.

Charakteristika:

K dispozici ve třech délkách stínění pro širokou škálu aplikací
Vlastní oblasti s logem (volitelné)
Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku