Řezák 3M™ SS-AC, č. 8, 25 mm x 21 mm

Artiklové číslo: 7100230887
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100230887
EAN / GTIN 50638060774545
Číslo výrobce 7100230887
L-číslo L51710 1088

Popis

Provedení:

Celková šířka: 25,781 mm

Popis:

3M™ Cutter SS-AC je plastová rotační fréza s připojeným kovovým trnem s vnějším závitem 6,35 - 28 mm - pro použití na nízkootáčkových úhlových vrtačkách. Čistí bez chemických rozpouštědel, čímž eliminují chemické znečištění a odpad.

Charakteristika:

Kovový trn s vnějším závitem 6.35 - 28 mm - pro použití na pomalé úhlové vrtačky
Odstraňuje těsnicí hmoty a povlaky čistě s minimálním nebo žádným otěrem podkladových barev, základních nátěrů nebo kovu
Připojuje se k otočnému nástroji a nahrazuje časově náročné ruční škrábání kovovými škrabkami, které dutou obráběný dílec

Poznámka:

Cleans without the need for chemical solvents

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku