Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 55 m
Celková šířka: 75 mm
Popis:
Tenká měkká hliníková s transparentním lepidlem pro maskování, těsnění, odraz tepla a světla, maskování při eloxování hliníku a jako bariéra proti vlhkosti.
Charakteristika:
Vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)// vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti (rozptyl vodní páry)// tepelně a světle odrážející lepící páska chrání povrchy a zvyšuje účinnost světelných systémů
Kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů// kombinace robustního hliníku a odolného lepidlo umožňuje dlouhodobé aplikace bez problémů// zlepšuje účinnost ohřevu a chlazení pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
Tepelně vodivý lepící páska odráží sálavé teplo a vede jej TČ// Nízká hořlavost (třída L)/ nízká hořlavost (třída L)
Díky nízké propustnosti vodní páry je lepící páska vhodný pro utěsnění a opravy// dobrou chemickou odolnost/ dobrou chemickou odolnost
Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům/// Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům// poskytuje pevnou, dlouhodobou a spolehlivou přilnavost, protože je odolný vůči plamenům, povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření
Silný odraz tepla a světla// silný odraz tepla a světla// odstranění bez zbytků po náročných maskovacích aplikacích
Přizpůsobí se 3D a nerovným povrchům
Široký teplotní rozsah od -53 °C do 148 °C.
Poznámka:
Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Bariéra proti vlhkosti
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Ochrana plastu proti působení tepla a UV záření