3M™ Scotchcast™ 4GS-C, epoxidová pryskyřice na kabely, bez CMR, dvousložkový GMG systém, velikost C, 370 ml.

Artiklové číslo: 7100229863
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100229863
EAN / GTIN 04054596836457
Číslo výrobce 7100229863
L-číslo L01310 967

Popis

Popis:

3M™ Scotchcast™ Premium Epoxy 4 GS je dvousložková elektroinstalační zalévací hmota bez CMC pro nízkonapěťové kabelové spoje do 1 kV. Jedinečné složení 3M mění barvu po správném smíchání obou složek pryskyřice. Pryskyřice má zvýšenou odolnost proti vlhkosti během vytvrzování a je vybavena inovativním zalévacím nástavcem, který přispívá ke snadné a čisté aplikaci.

Charakteristika:

Vysoce výkonná epoxidová odlévací pryskyřice pro elektrické aplikace, bez CMR, izokyanátu, halogenů a dalších materiálů SVHC
S indikátorem míchání barev pro řízení procesu míchání a vytvrzování
Lepší odolnost proti vodě a vlhkosti při vytvrzování a skladování
Rychlá a čistá aplikace díky integrované injektážní trysce
Vyšší přilnavost a dlouhá životnost ve srovnání s konvenčními PU pryskyřicemi

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku