3M™ Cubitron™ II Hookit™ Brusný Disc Pad opěrný talíř 950U, 150 mm, 150+, 17 děr, děrovaný

Artiklové číslo: 7100226885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100226885
EAN / GTIN 56941726001065
Číslo výrobce 7100226885

Popis

Provedení:

Ideální pro opravy a také pro broušení plochých povrchů včetně broušení při stavbě karoserie.
Obzvláště otevřený rozptyl působí proti ucpání abraziva.
Přesná drť 3M™ umožňuje čistou, rychlou a chladnou práci s dlouhou životností.
Systém Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu disku
Robustní zadní strana z e-papíru je vhodná pro broušení kovových povrchů.

Popis:

Papírové brusnéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Hookit™ jsou ideálním řešením pro dokončování nátěrů, lehkých okují, hliníku, skleněných vláken a srovnatelných kompozitních materiálů, u kterých obvykle dochází k zanášení brusiva. BrusnéDisc Pad opěrný talíře 950U nabízejí obzvláště otevřenou disperzi, která účinně působí proti ucpáváníDisc Pad opěrný talíře - zcela bez stearátů a s tím spojeného rizika znečištění lakovaných povrchů. Tyto brusné výrobky obsahují přesnou keramickou drť 3M. Díky svému trojúhelníkovému tvaru prořezává broušený povrch, místo aby se jím prohluboval jako běžná brusná zrna. Řezné hrany brusné zrnitosti se přitom znovu brousí, což umožňuje extrémně rychlý úběr materiálu. Portfolio společnosti 3M zahrnuje kompletní řaduDisc Pad opěrný talířů s háčkem a smyčkou pro pracoviště, kde mohou býtDisc Pad opěrný talíře s lepidlem nevhodné kvůli zbytkům prachu.Disc Pad opěrný talíře Hookit také poskytují o něco jemnější povrch než výrobky s lepidlem, takže se často používají v případech, kdy jsou výrobky StikitTM k povrchu příliš agresivní. BrusnéDisc Pad opěrný talíře HookitTM lze snadno připojit k podložce se suchým zipem. (Prodávají se samostatně) Lze je snadno vyjmout, vyměnit a znovu použít po celou dobu životnosti disku. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete náš systém 3M™ Elite pro broušení na náhodných oběžných drahách.

Charakteristika:

Ideal for prepping and repairing flat surfaces, including body-in-white applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku