3M™ PTFE 5491, šedá, 19 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7100221272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100221272
EAN / GTIN 50638060406668
Číslo výrobce 7100221272
L-číslo L01310 1406

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hnědá
Celková délka 32 918 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Na rozdíl od loupané verze 548/81 je extrudovaná fólie extrémně hladká a vhodná pro dokončování předmětů s rovnými povrchy.

Charakteristika:

Nepřilnavý film z PTFE vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
Silikonové lepidlo lze odstranit bez zbytků z různých povrchů
Lze použít v širokém teplotním rozsahu, který umožňuje použití na ohřívaných strojích a rostlinách
Silnější verze lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 je odolnější a odolnější vůči opotřebení
Lepicí páska z extrudované fólie 3M™ PTFE je plošší než běžné krycí fólie z PTFE

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku