Lepicí 3M™ PTFE 5480

Artiklové číslo: 7100221233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100221233
    EAN / GTIN 50638060406514
    Číslo výrobce 7100221233

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Celková délka 32 918 m
    Celková šířka: 76.2 mm

    Popis:

    Lepicí 3M™ PTFE 5480 se skládá z přilnavé, odlepené PTFE (polytetrafluorethylenové) fólie. Naše kluzná a nepřilnavá lepicí 5480 má extrémně nízký koeficient tření.

    Charakteristika:

    Nepřilnavý nosný materiál PTFE tvoří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
    Díky silikonovému lepidlu jej lze čistě odstranit z široké škály povrchů
    Široký teplotní rozsah pro použití ve strojích a zařízeních vystavených vyšším teplotám
    Kluzné a nepřilnavé lepicí pásky 3M™ s oloupaným materiálem PTFE jsou adaptabilnější než extrudovaná verze tohoto produktu

    Poznámka:

    Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku