Provedení:
Nastavitelné ráčnové tyče
Používá se hlavně s jinými OOP pro aplikace při řezání, pájení, pájení, pájení, kovové konstrukci, vysoké peci a provozu s otevřeným plamenem.* * Může být nutné zadat další osobní ochranné prostředky.
Šedé infračervené disky poskytují lepší detekci barev než zelené tónované IR disky.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazu a normy EN 169:2002.
Popis:
Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 2000 jsou stylové ochrannéUzavřené brýle nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Polykarbonátové čočky jsou k dispozici s povrchovou úpravou proti zamlžování a poškrábání pro delší životnost a lepší vidění. K dispozici je řada barev chráničů a čoček.
Charakteristika:
Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem a nastavitelnými ráčnou chrámy pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s šedým IR filtrem
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
Poznámka:
Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby