Provedení:
Barva výrobku: černá
Poskytuje ochranu proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1
Lehká tkanina z mikrovlákna snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Odvětrávání prostřednictvím síťoviny na bocích a v horní části zvyšuje prodyšnost
Více než 360° reflexní lemování zlepšuje viditelnost a bezpečnost.
Popis:
Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite je ochrana proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Je vyrobena z lehké černé a šedé tkaniny z mikrovlákna se síťovinou na bocích a horní části pro větrání. Kšiltovka má standardní kšilt (70 mm) a reflexní lemování v rozsahu více než 360°. Dodává se také s pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.
Charakteristika:
Chrání uživatele před lehkým nárazem do nehybných předmětů
Flexibilní konstrukce skořepiny se hodí pro širokou škálu velikostí hlavy
Módní dvoubarevný design
Lze volitelně vyšít vlastní logo
Poznámka:
Lehké průmyslové aplikace, běžná výroba