3M™ First Base™ 3 Elite bump cap, tmavě modrá/šedá, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks / krabice 2031216

Artiklové číslo: 7100217875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217875
EAN / GTIN 04054596712157
Číslo výrobce 7100217875
L-číslo 097857 SHORT

Popis

Provedení:

Barva výrobku: námořnická modrá
Poskytuje ochranu proti nárazu pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká tkanina z mikrovlákna snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Odvětrávání prostřednictvím síťoviny na bocích a v horní části zvyšuje prodyšnost
Více než 360° reflexní lemování zvyšuje viditelnost a bezpečnost

Popis:

Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite je ochrana proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Je vyrobena z lehké tmavě modrošedé tkaniny z mikrovlákna se síťovinou na bocích a horní části pro větrání. Čepice má zkrácený kšilt (55 mm) a reflexní lemování v rozsahu více než 360°. Má také pružný, ergonomický plášť z ABS.

Charakteristika:

Chrání uživatele před lehkými nárazy do nehybných předmětů
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy
K dispozici 3 délky štítu: Micro (25 mm), zkrácený (55 mm) a standardní (70 mm).
Módní dvoubarevný design
Lze volitelně vyšít vlastní logo

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, všeobecná výroba

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku