Provedení:
Barva produktu: Námořnická modrá
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Odvětrávání přes síťovinu po stranách a nahoře zvyšuje prodyšnost
Více než 360° reflexní lemování zlepšuje viditelnost a bezpečnost
Popis:
3M™ First Base™ 3 bump cap Elite je ochrana proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Je vyrobena z lehké tmavě modrošedé tkaniny z mikrovlákna se síťovinou na bocích a v horní části pro větrání. Kšiltovka má mikro kšilt (25 mm) a reflexní lemování v rozsahu více než 360°. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.
Charakteristika:
Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy
K dispozici v 3 délkách stínění: Mikro (25 mm), zkrácené (55 mm) a standardní (70 mm)
Módní dvoubarevný design
Lze volitelně vyšívat s individuálním logem
Poznámka:
Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba