3M™ First Base™ 3 Klasická nárazová čepice, bílá, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks v krabici 2030604

Artiklové číslo: 7100217861
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217861
EAN / GTIN 04054596715424
Číslo výrobce 7100217861
L-číslo L01110 645

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Boční síťované větrání zvyšuje prodyšnost
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy

Popis:

Nárazová čepice 3M™ First Base™ 3 Classic v bílé barvě je ochrana hlavy ve stylu baseballové čepice podle normy EN 812:A1 se zkráceným kšiltem (55 mm). Je vyrobena z lehkého mikrovlákna a má boční síťky pro větrání. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
K dispozici v různých barvách
Lze volitelně vyšívat s individuálním logem

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku