3M™ First Base™ 3 zimní čepice s nárazníkem, fluorescenční výstražná barva, žlutá, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks/krabice 2021209

Artiklové číslo: 7100217837
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217837
EAN / GTIN 04054596705890
Číslo výrobce 7100217837
L-číslo L01110 768

Popis

Provedení:

Barva produktu: High Vis Yellow
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Textilní panely přes uši usnadňují práci v chladném počasí
Nepromokavá prodyšná tkanina tě udrží v suchu a pohodlí
Zkrácená obrazovka (55 mm) umožňuje lepší pohled nahoru

Popis:

Zimní nárazník 3M™ First Base™ 3 ve žluté fluorescenční výstražné barvě je ochrana hlavy podle normy EN 812:A1. Skládá se z patentované ergonomické skořepiny z ABS a nepromokavé, prodyšné vnější tkaniny a má látkové panely, které přesahují přes uši.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
Bezpečnostní pásy, které jsou reflexní přes 360°, zajišťují viditelnost uživatele
K dispozici v 3 barvách (žlutá barva fluorescenční, tmavě modrá nebo oranžová barva fluorescenční)

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku