3M™ Ochranná kombinéza 4535-S

Artiklové číslo: 7100217012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Velikost Unisex S

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217012
EAN / GTIN 58887862357032
Číslo výrobce 7100217012

Popis

Provedení:

Splněné specifikace: EN 13034:2005+A1:2009 typ 6 ochranný oděv proti kapalným chemikáliím// EN ISO 13982-1:2004 typ 5 ochranné obleky proti částicím.
Typ výrobku: jednorázový oblek
Barva výrobku: modrá

Popis:

Polstrovaná taška na náhlavní soupravu 3M™ PELTOR™ je pouzdro na přenášení náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ pro ochranu sluchu.

Charakteristika:

Oblek typu 5/6 je vyroben z mimořádně měkké, lehké a odolné tkaniny, která vytváří dobrou bariéru pro nebezpečné částice i omezené rozstřiky kapalin.
Kapuce se speciálními prodyšnými vrstvami v kombinaci s velkými prodyšnými vložkami na zádech, které snižují riziko působení tepla v horkém prostředí
Dvoucestný zip a klopa s elastickými otvory pro snížení rizika zasažení pokožky.
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření.
Pletené manžety s elastickým pasem a kotníky pro větší pohodlí a volnost pohybu

Poznámka:

Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Stříkání a nanášení barev
Izolační práce
Fyzicky náročné práce
Lehké průmyslové čištění
Údržba strojů
Broušení a leštění
Výroba cementu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku