3M™ Ochranný oblek 4535-L

Artiklové číslo: 7100217010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Velikost Unisex L

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217010
EAN / GTIN 58887862357056
Číslo výrobce 7100217010

Popis

Provedení:

Značka: 3M™
Barva: Barva: vícebarevná
Typ výrobku: Jednorázové kombinézy

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4535 nabízí optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou. Přední část je vyrobena z měkkého, robustního netkaného materiálu o gramáži 60 g/m² s mikroporézním laminátem pro zvýšenou ochranu proti stříkající vodě v kombinaci se zadní vložkou SMMMS pro lepší prodyšnost. Ochranný oblek 3M 4535 působí jako bariéra proti nebezpečným částicím a v omezené míře i proti stříkajícím kapalinám.

Charakteristika:

Oblek typu 5/6 je vyroben z mimořádně měkké, lehké a odolné tkaniny, která vytváří dobrou bariéru pro nebezpečné částice i omezené rozstřiky kapalin.
Kapuce se speciálními prodyšnými vrstvami v kombinaci s velkými prodyšnými vložkami na zádech, které snižují riziko tepelné zátěže v horkém prostředí
Dvoucestný zip a léga s elastickými otvory pro snížení rizika zasažení pokožky.
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko jiskření
Pletené manžety s elastickým pasem a kotníky pro větší pohodlí a volnost pohybu

Poznámka:

Odstraňování azbestu
Kontrola azbestu
Stříkání barev a nátěrů
Izolační práce
Fyzicky náročné činnosti
Lehké průmyslové čištění
Údržba strojů
Broušení a leštění
Výroba cementu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku