Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Celková délka 50 m
Celková šířka: 72 mm
Popis:
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ je vysoce výkonná balicí , která bezpečně utěsní různé těžké kartonové materiály včetně recyklovaných dřevovláknitých desek. Silné lepidlo bezpečně utěsňuje balíčky, aby se zabránilo manipulaci s nimi a poškození pásky během přepravy, manipulace a doručování. Podklad z polypropylenové fólie se snadno odvíjí a je odolný proti zdrsnění, vlhkosti, oděru a praskání okrajů.
Charakteristika:
Vysoce výkonná tavná lepicí páska pro náročné aplikace
Strong lepidlo pomáhá zabránit neoprávněným úpravám a závadám pásu při přepravě a dodání
Vysoká odolnost proti roztržení a odtrhávání pro zásilky e-commerce a jednotlivých zásilek
Syntetická pryžová pryskyřice jako horké lepidlo s polypropylenovým nosným materiálem pro adaptabilitu
Snadné odvíjení a homogenní dávkování pro použití na automatizovaných vysokorychlostních balicích linkách
Odolné proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a drsnosti pro dlouhotrvající výkon
Vynikající přilnavost k různým materiálům, včetně vnitřního šálku papíru (vložky) a dřevovláknité desky
Poznámka:
Aplikace pro náročné balení
Recyklované vnitřní šálky (vložky) a dřevovláknité desky
Ruční nebo automatické utěsnění kartonu
Střední až vysoké hmotnosti krabic