3M™ Řezací aBrusný Disc Pad opěrný talíř, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Artiklové číslo: 7100214089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100214089
EAN / GTIN 04054596767034
Číslo výrobce 7100214089
L-číslo L51710 794

Popis

Provedení:

Kotouče 3M™ Cut & Grind mají vyšší pracovní rychlost a delší životnost díky přesně vylisovaným keramickým zrnám 3M.
Navrženo pro zákazníka orientovaného na náklady. Vysoce výkonná brusiva za atraktivní cenu.
Univerzální: Stabilní brusný kotouč s pryskyřicí je vhodný jako hrubovací kotouč, stejně jako dělicí kotouč pro zpracování měkké oceli a nerezové oceli.
Skvělá hodnota za peníze

Popis:

BrusnéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cut & Grind lze používat jako hrubovací i řeznéDisc Pad opěrný talíře pro každodenní špičkový výkon v širokém spektru aplikací: - Řezání - broušení - drážkování - broušení kořenové polohy - vrubování - srážení fazet - broušení vtoků.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku