Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, šedé/červené zorníky, Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N), šedý zorník, S2002SGAF-RED-EU

Artiklové číslo: 7100209600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100209600
EAN / GTIN 58887862350347
Číslo výrobce 7100209600
L-číslo L01110 362

Popis

Provedení:

Povrch proti zamlžení Scotchgard™ zabraňuje zamlžení déle než běžné povlaky, a to i po více než 25 násobném čištění vodou*
Velikost: Jedna velikost se hodí nejvíce
Odolné polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazu
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro mechanickou pevnost

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, S2002SGAF-RED jsou naše sportovní, stylové ochrannéUzavřené brýle šedými/červenými úhlově nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Šedá, odolná polykarbonátová čočka s vrstvou Scotchgard™ proti zamlžování pro dlouhou životnost a lepší vidění. Povlak Scotchgard™ proti zamlžování zabraňuje zamlžování déle než běžné povlaky, a to i po více než 25násobném čištění vodou*. Splňuje požadavky normy EN166-2001 na mechanickou pevnost.

Charakteristika:

Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem a nastavitelnými ráčnou chrámy pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s šedým IR filtrem
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku