3M™ SecureFit™ 3700 Overspectacles, modré zorníky, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), čirý zorník, SF3701SGAF-BLU-EU

Artiklové číslo: 7100209252
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100209252
EAN / GTIN 58887862347040
Číslo výrobce 7100209252
L-číslo L01110 373

Popis

Provedení:

Nastavitelné ráčnové háky zajišťují bezpečné uchycení
Velikost: Jedna velikost se hodí nejvíce
Odolná polykarbonátová čočka absorbuje 99.9 % UVA a UVB záření
Povrch proti zamlžení Scotchgard™ zabraňuje zamlžení déle než běžné povlaky, a to i po více než 25 násobném čištění vodou*
Povrch odolný proti poškrábání pro delší životnost

Popis:

Chraňte sebe i své brýle na předpis. Řada 3M™ SecureFit™ 3700 přes oči vám poskytne potřebnou ochranu a požadované pohodlí. Robustní temenní kšandy s ráčnou se nastavují v úhlu pro pohodlné a bezpečné nošení. Modely s integrovanými chrániči obočí pohodlně sedí na čele a poskytují dodatečnou ochranu před částicemi. A co je nejlepší, patentovaná, světově osvědčená technologie rozložení tlaku na spáncích 3M™ zajišťuje snadné a pohodlné nošení po celý den. Bezpečné uchycení i při trhavých pohybech a práci nad hlavou.

Charakteristika:

Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku