3M™ eloxovací maskovací 8985L, fialová, 25 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7100207280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100207280
    EAN / GTIN 50638060403766
    Číslo výrobce 7100207280
    L-číslo L01310 488

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Fialová
    Průhledný fialový lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování
    Celková délka 65,8 m
    Celková šířka: 25.4 mm
    Složení bez silikonu snižuje vady povlaku a lepení po procesu

    Popis:

    Odolný polyesterový podklad zajišťuje, že eloxovací lázně s kyselinou chromovou (typ 1) nemohou eloxovací maskovací pásku 3M™ 8985L poškodit. Bezsilikonové lepidlo na bázi pryžové pryskyřice minimalizuje riziko kontaminace silikonem, které by mohlo negativně ovlivnit následné práce, jako je lepení nebo lakování. vytváří ostré maskovací hrany, minimalizuje podkladové nátěry a přepracování a lze ji použít s chemickým filmem nebo bez něj na různé hliníkové a jiné kovové slitiny. Anodizační maskovací 3M™ 8985L je vhodná jako náhrada složitých a špinavých tekutých maskovacích aplikací, které způsobují nepříjemný zápach. Průhledná se snadno umisťuje a vyžaduje méně kroků. Na rozdíl od tekutého maskování není třeba čekat na vytvrzení, takže maskování a odmaskování lze provádět rychleji. Snadno se používá a na konci jej lze čistě odstranit vcelku. Fialová průhledná je navinuta na dobře viditelném potištěném podkladu; ochranný papír usnadňuje vysekávání. Možné aplikace - Letecké komponenty - Přesné strojní součásti - Svařované konstrukce.

    Charakteristika:

    Speciálně vyvinuté pro maskování částí obrobku v chromových kyselých anodizujících lázních (typ I)/ speciálně vyvinuté pro maskování částí obrobku v chromových kyselých anodizujících lázních (typ I)
    Transparentní fialová lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování// transparentní fialová lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování
    Poskytuje čisté okraje pokrytí a minimalizuje podtok barev, čímž snižuje následné zpracování dílů// poskytuje čisté okraje pokrytí a minimalizuje podtok barev, čímž snižuje následné zpracování dílů
    Po obrobení vyčistěte demontáž v jednom kuse// po obrobení vyčistěte demontáž v jednom kuse
    Složení bez silikonu snižuje vady povlaku a kloubů po procesu// složení bez silikonu snižuje vady povlaku a spoje po procesu
    Rychlejší maskování a odmaskování než tekuté maskování; žádná doba vytvrzování// rychlejší maskování a odmaskování než tekuté maskování; žádná doba vytvrzování
    S ochranným papírem pro tisk a děrování// s ochranným papírem pro tisk a děrování

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku