Provedení:
Barva produktu: Modrá
Vyjímatelná elastická skořepina z plastu ABS pro čištění
Větrací otvory
Absorpční tepláková páska z froté
K dispozici v několika délkách stínění pro širokou škálu aplikací
Popis:
Nárazová čepice 3M™ First Base™ Plus chrání uživatele před drobnými nárazy a tržnými ranami i odřeninami hlavy způsobenými nehybnými předměty v různých odvětvích, jako je automobilový a letecký průmysl, potravinářství a doprava a logistika. Má prodyšnou tkaninu, pěnové polstrování a větrací otvory, které zajišťují dobré větrání. Součástí je také absorpční froté potní pásek a pěnové polstrování s uzavřenými buňkami. Kšiltovku si můžete nechat volitelně vyšít logem vaší společnosti. Kšiltovky jsou k dispozici v různých délkách hledí - standardní (70 mm), zkrácené (55 mm) nebo mikro (25 mm) - a v mnoha barvách.
Charakteristika:
Poskytuje ochranu proti nárazům v průmyslu v souladu s normou EN 812
Elastický pásek pro přizpůsobení velikosti hlavy
Vlastní oblasti s logem (volitelné)
Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství
Poznámka:
Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba