Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř z netkané textilie na úpravu povrchu SC-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, 4 drážky

Artiklové číslo: 7100200310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Číslo výrobce 7100200310

    Popis

    Provedení:

    3-dimenzionální, laminované vlákno fleece konstrukce
    Vyztužení vlákny
    Otevřete strukturu
    Flís pro úpravu povrchu
    Vysoká bezpečnost při práci díky upevnění přes upínací matice

    Popis:

    Kotouče Scotch-Brite™ SC-DB z netkané textilie s vláknitou podložkou mají vnitřní otvor 22 mm a 4 drážky a používají se na úhlových bruskách s podložkami a upínací maticí. K dispozici také v rozměru 178 mm.

    Charakteristika:

    Dlouhá životnost
    Povrchový efekt
    Otevřený design
    Stabilita a tvrdost
    Řízený řezný výkon

    Poznámka:

    Snížení hloubky drsnosti, odstranění barev, vyhlazování povrchů, snadné čištění a odstraňování otřepů
    Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku