3M™Lamelový kotouč 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 80+, PN52017

Artiklové číslo: 7100196794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100196794
EAN / GTIN 05902658114236
Číslo výrobce 7100196794
L-číslo L51710 1162

Popis

Provedení:

Poskytuje dlouhotrvající výkon a všestrannost.
Řeže rychleji a déle než konvenční brusná drť díky přesné zrnitosti 3M™
Osvědčený výkon než konvenční zirkonia Burr kola.
Jednotlivé lamely se rozpadají a uvolňují čerstvý minerál, aby zajistily konzistentní velikost řezné rychlosti po celou dobu životnosti disku.
Ideální pro použití na uhlíkovou ocel, nerezovou ocel a jiné slitiny citlivé na teplo.

Popis:

Přesně tvarované keramické zrno obsažené v lamelovémDisc Pad opěrný talíři umožňuje mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Toto brusné zrno tvoří trojúhelníkové hroty, které řežou kov a neprořezávají se jako běžná brusiva. LamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou trojrozměrné brusnéDisc Pad opěrný talíře sestávající z překrývajících se lamel vyztužených vlákny, které jsou potaženy brusivem a vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy chlopní opotřebovávají, neustále se odkrývají chlopně čerstvého abrazivního minerálu. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a tlumení kleštící houbaek vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře povrchovou úpravu, která je o stupeň jemnější než povrchová úprava vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře stejné kvality. Jejich překrývající se konstrukce umožňuje nanášet na řezanou plochu více brusného materiálu, čímž jsou výrazně lepší než typické brusnéDisc Pad opěrný talíře. Proto našeDisc Pad opěrný talíře umožňují výrazné zvýšení produktivity při broušení. Provádějí dva úkony v jednom kroku, broušení a dokončování, a mohou tak nahradit lepené brusnéDisc Pad opěrný talíře aDisc Pad opěrný talíře s vlákny. Jsou užitečným řešením, které šetří čas i náklady, pro širokou škálu aplikací, zejména pokud je důležitá kvalita povrchu a odolnost proti řezu. Naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou určeny pro úhlové brusky.

Charakteristika:

Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

Poznámka:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku