3M™ Maskovací 201E, béžová, 30 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100196064
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 32 ks
  • K objednání po násobcích: 32 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100196064
EAN / GTIN 04054596668744
Číslo výrobce 7100196064
L-číslo L01310 142

Popis

Provedení:

Barva produktu: Béžová
Soft lepící páska, který při odvíjení nepraskne
Celková délka 50 m
Celková šířka: 30 mm
Snadné označení.

Popis:

Tato je určena pro všeobecné komerční aplikace, kde je potřeba určitá teplotní odolnost a odolnost proti vodě.

Charakteristika:

Je vhodný pro držení, upevnění, balení a těsnění.// Dobrá okamžitá adheze a přídržná síla, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Soft lepící páska, který se při rozválcování netrhává// zabraňuje hromadění laku a zajišťuje dobré barevné čáry
Zabraňuje pronikání barvy// lze snadno odvalit
Dobrá odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům
Rozsah teplot aplikace až do 80 °C/1 h// snadné označení.
Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Pro obecné předběžné lakování
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné upevnění nebo držení
Označení štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku