3M™ HDT-A Silnostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 85/26 mm, 1 m, volně ložené balení.

Artiklové číslo: 7100195514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kabelová průchodka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100195514
EAN / GTIN 08712403596777
Číslo výrobce 7100195514
L-číslo L01310 1673

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Odolné vůči UV záření a odolné vůči mnoha chemickým vlivům
Celková délka 1 m
Vhodné jako vnější hadice pro sestavy řídicích vedení

Popis:

Smršťovací bužírky 3M™ HDT-A jsou tuhé, silnostěnné, bezhalogenové smršťovací bužírky, které poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 1,0 kV, jakož i mechanickou ochranu a ochranu životního prostředí. Tepelně smršťovací trubičky HDT-A mají vnější stěnu z nehořlavého zesítěného polyolefinu a na vnitřní straně je z výroby nanesena vrstva lepidla.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové a energetické aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro kabely, pájené spoje, svorky a spoje
Vyrobeno z polyolefinu, poměr smrštění až do 4.5:1
Mechanická a ochrana životního prostředí
Elektrická izolace
SAE AS23053/15, certifikace třídy 1 a RoHS 2011/65/EU

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku