3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5909F, černá, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7100193936
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100193936
EAN / GTIN 56936177911179
Číslo výrobce 7100193936

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem práškovým povlakům
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1.17 m.
Snížené následné zpracování

Popis:

Vysoce přizpůsobivá oboustranná vysoce výkonná lepicí pro trvale pevné spoje v interiéru i exteriéru. Pro práškově lakované povrchy. Ideální pro lepení displejů a dotykových panelů.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// velmi vysoká přizpůsobivost
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem práškovým nástřikům// okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design/ velmi vysokou odolnost proti nárazům
0,3mm silná, vysoce přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s jádrem z akrylové pěny a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů// Pokročilé možnosti návrhu
Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění// snížené následné zpracování
Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů// Rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Lze použít na nerovném a hrubém povrchu// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro práškově lakované povrchy/ tenké lepicí spoje
Velmi dobrá kompenzace rozdílů a rozdílů v rozšíření

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku