3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5909, černá, 1168 mm x 66 m, bez spojů.

Artiklové číslo: 7100193899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100193899
EAN / GTIN 56936177911209
Číslo výrobce 7100193899

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Okamžitá přilnavost a odolnost díky lepidlu PSA
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1168 mm
Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění

Popis:

Snadné použití a mimořádná pevnost Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíje vyrobena z odolného akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Tato vysoce výkonná oboustranná zaručuje extrémně vysokou přilnavost k široké škále podkladů, včetně hliníku, nerezové oceli, pozinkované oceli, mnoha kompozitů a plastů, akrylátu, polykarbonátu, ABS a lakovaného nebo tmeleného dřeva. Naše lepicí pásky se vyznačují vynikající pevností ve smyku, přizpůsobivostí, povrchovou přilnavostí a teplotní odolností. Lepicí se používá v široké škále aplikací, včetně dopravy, konstrukce spotřebičů a elektroniky, displejů a zobrazovacích řešení, jakož i ve všeobecných průmyslových oblastech. Rychle, pevně a trvale lepí nejrůznější materiály. Doporučené oblasti použití: Dekorativní prvky a lišty, jmenovky a loga, elektronické displeje, panely k rámům, výztuhy k panelům 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicítrvale spojuje oba povrchy a rozkládá zatížení po celé délce spoje. Snít, navrhnout, dodat - s mi 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicířady 5952 Pásky 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicířady 5952 jsou opatřeny modifikovaným akrylátovým lepidlem na obou stranách vysoce přizpůsobivého pěnového jádra. Tato řada pásek 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíse vyznačuje kombinací pevnosti, přizpůsobivosti a lepivosti. Je proto mimořádně výkonný. speciálně přilne k plastovým materiálům s nízkou, střední a vysokou povrchovou energií, stejně jako ke kovům, sklu a lakům, včetně většiny práškových nátěrů. Tuto pásku používejte k lepení a utěsňování polykarbonátových čoček nad LCD displeji, nápisy a skly na kusově lakovaných ovládacích panelech. 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí5906 je součástí řady tenkých pásek z rodiny výrobků 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 5952, které jsou určeny k utěsňování polykarbonátových čoček nad LCD displeji, nápisy a okny na kusově lakovaných ovládacích panelech.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
0,3mm silná, extrémně přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s akrylovým jádrem a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů/// 0,3mm silná, extrémně přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s akrylovým jádrem a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů
Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění// může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění
Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv tlumení vibrací a nárazů// Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Tenké lepené spoje/ tenké lepené spoje

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku