Provedení:
Barva produktu: Modrá
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1250 mm
Popis:
Maskovací 2899 je modrá maskovací s tenkým, plochým papírovým podkladem (washi) a akrylovým lepidlem, která je vhodná pro běžné malířské práce. Má tloušťku 0,081 mm a pevnost v tahu 30,7 N/cm. Maskovací je odolná vůči teplotám na nerezové oceli až do 150 °C po dobu jedné hodiny.
Charakteristika:
Obsahuje tenký, pružný nosný materiál pro ostré barevné hrany na zakřivených a rovných barevných linkách
Robustní akrylové lepidlo pro snadné odstranění s dobrou teplotní odolností
Snadno odtrhnout rukou, přísady zabraňují odlupování během procesu hoření
Snadné odstranění lepidla