Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Extra Cut Disc, XB-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS

Artiklové číslo: 7100192739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100192739
    EAN / GTIN 04054596606906
    Číslo výrobce 7100192739
    L-číslo L51710 1482

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Zelená
    Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a zpřesňuje holý kov pod ním.
    Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
    Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
    Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

    Popis:

    Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut je vyroben z oxidu hlinitého integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly tvrdé povlaky, jako je silná rez, silná vrstva nátěru a koroze, a zároveň smíchaly a vylepšily podkladový holý kov.

    Charakteristika:

    Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary
    Vysoká rychlost a nízké vibrace

    Poznámka:

    Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku