Scotch-Brite™ Roloc™+ Kotouč na hrubé čištění, XC-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS

Artiklové číslo: 7100192733
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100192733
EAN / GTIN 04054596606999
Číslo výrobce 7100192733
L-číslo L51710 1372

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a zpřesňuje holý kov pod ním.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro Extra Cut hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř je vybaven minerálním brusivem z oxidu hlinitého integrovaným do otevřené nylonové konstrukce. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly tvrdé povlaky, jako je silná rez, silný nátěr a koroze, a zároveň smíchaly a zušlechtily holý kov pod nimi.

Charakteristika:

Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary

Poznámka:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku