Ochranné brýle 3M™ Goggle Gear™ 500, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), šedý zorník, GG502SGAF-EU

Artiklové číslo: 7100185290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100185290
EAN / GTIN 58887862343684
Číslo výrobce 7100185290
L-číslo L01110 411

Popis

Provedení:

Moderní, tenký a lehký design pro skvělý střih
Snadno nastavitelný elastický nylonový sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
Pohodlná přizpůsobivost díky otočnému sluchátkovému oblouku
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle norem značení k a N normy EN 166
Povlak si zachovává svou účinnost i po častém čištění. Lze jej dezinfikovat namočením do zředěného bělidla nebo pomocí utěrek namočených v alkoholu, aniž by došlo ke ztrátě účinnosti proti zamlžení

Popis:

Nyní jsou k dispozici také s šedými tónovanými čočkami! 3M™ Goggle Gear 500 jsou jedinéUzavřené brýle plným zrakem, které jsou tak tenké, že je lze používat i na předpis. Vložený rám na předpis, jednoduše si nechte u optika nasadit jednodenní čočky. Ergonomické, extrémně tenké a lehké brýle 3M™ Goggle Gear 500 poskytují ochranu proti mechanické energii, kapkám kapaliny a hrubým částicím. Snadno odnímatelný pro čištění, nastavitelná čelenka poskytuje pohodlí a bezpečné uchycení. Je zaručena vysoká kompatibilita s výrobky na ochranu dýchacích cest a sluchu a také nemlžící se čočky díky 3M™ Premium Scotchgard™ Anti-Fog Coating.

Charakteristika:

Lehké brýle 3M™ GoggleGear™ s malým profilem a nepřímou ventilací proti zamlžení poskytují celodenní pohodlí
Prvotřídní zaoblené objektivy s kuličkovým tvarem nabízejí optimální horizontální a vertikální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
Snadno nastavitelný textilní sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG501NSGAF-BLU s neoprenovým sluchátkovým obloukem lze sterilizovat až 40 krát autoklávováním při teplotě 121 °C.
K dispozici je korekční skleněná vložka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku