Provedení:
Systém uložení ochranné brýle je vhodný pro různé velikosti hlav
Brýle jsou vybaveny patentovanou technologií třítlakové distribuce 3M™. Tím je zajištěno větší pohodlí a pohodlné a bezpečné uchycení díky rozložení tlaku na uši
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle norem značení k a N normy EN 166
Velmi lehký, pouze 18 gramů
Vzhledem k ploché a flexibilní typ v chrámové oblasti se brýle často nosí v kombinaci s mušlové chrániče sluchu
Popis:
3M™ SecureFit™ SF201SGAF-BLU s prémiovou vrstvou Scotchgard™ poskytuje uživatelům vynikající povrchovou úpravu proti zamlžování - ideální pro oblasti s vysokou vlhkostí nebo proměnlivou teplotou, které se často vyskytují v nápojovém a potravinářském průmyslu. Modré zorníky zajišťují lepší viditelnost ochranných brýlí. Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky optimalizuje kontaktní tlak pro jakoukoli velikost hlavy a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení s příjemným pocitem i při rychlých pohybech a práci vzhůru nohama. Sportovní design, bezpečné uchycení, dobrá ochrana stranic charakterizují tyto naprosto lehké ochranné brýle (18 g) . Polykarbonátové čočky pohlcují 99,9 % UVA/UVB záření.
Charakteristika:
Levné, lehké (18g) ochranné brýle 3M™ SecureFit™
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a flexibilní chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu
Snadné čištění
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
K dispozici je korekční skleněná vložka