Scotch-Brite™ Vysoce pevný vliesovýDisc Pad opěrný talíř HS-DC, 200 mm x 8 mm, A MED

Artiklové číslo: 7100182617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182617
EAN / GTIN 53134375254101
Číslo výrobce 7100182617
L-číslo L51710 844

Popis

Provedení:

Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
Tough, non-woven material allows heavy-duty use

Popis:

VysokopevnostníScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ HS-DC je univerzálníDisc Pad opěrný talíř vyrobený z odolné a husté tkaniny. Je navržen tak, aby účinně čistil, odstraňoval otřepy, zdrsňoval, odstraňoval ostří a zajišťoval saténový povrch. NašeDisc Pad opěrný talíře mají odolnou, otevřenou konstrukci, která vydrží zatížení a pracuje v chladu, aby brusivo řezalo konstantní rychlostí po celou dobu životnostiDisc Pad opěrný talíře.

Charakteristika:

Odolné, otevřené netkané kotoučové otřepy a čistí celou řadu kovů
Adaptabilní kotouč s hranou odolnou proti opotřebení zajišťuje rovnoměrné povrchy a dlouhou životnost kotouče
Lze je skládat a prodloužit tak vložku nebo pokrýt větší plochy

Poznámka:

Use to effectively clean, deburr, denib, defuzz, and achieve satin finishes when working on irregular surfaces and getting into tight areas

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku