Scotch-Brite™ čisticí a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř CF-DC, 150 mm, bez otvoru, AVF IND

Artiklové číslo: 7100182616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100182616
    EAN / GTIN 53134375236435
    Číslo výrobce 7100182616
    L-číslo L51710 229

    Popis

    Provedení:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Popis:

    Netkaný materiál Clean and Finish spojený pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzálnosti je univerzálnímDisc Pad opěrný talířem pro většinu standardních aplikací.

    Charakteristika:

    Adaptivní podložka vstupuje do rohů a přes tvarované povrchy a vytváří tak rovnoměrný povrch
    Otevřená netkaná konstrukce odolává zatížení a při opakovaném použití ji lze čistě opláchnout
    3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrné povrchy

    Poznámka:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku