Scotch-Brite™ Brousicí a lešticí list 7440, 158 mm x 224 mm, A MED

Artiklové číslo: 7100182601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182601
EAN / GTIN 54046719934336
Číslo výrobce 7100182601
L-číslo L51710 645

Popis

Provedení:

Celková délka 224 mm
Celková šířka: 158 mm

Popis:

Netkaný ruční materiál pro čištění, odstraňování otřepů, dokončování a broušení povrchů z kovu, dřeva, plastu a dalších odvětví v průmyslu a obchodě.

Charakteristika:

Konstrukce osazení umožňuje dýhování, čištění a leštění kovových povrchů
Odolná konstrukce zajišťuje rovnoměrný efekt v celém ruční houba
Měkká a pružná pro rovnoměrný povrch

Poznámka:

Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku