Scotch-Brite™ Roloc™ Cut & Polish Unitised Wheel CP-UR, 75 mm x 6 mm x 10 mm, 5A FIN

Artiklové číslo: 7100182583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182583
EAN / GTIN 54046719192644
Číslo výrobce 7100182583
L-číslo L51710 382

Popis

Provedení:

Materiál CP
Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Dostupnost v nejmenších rozměrech
Rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech

Popis:

Odstraňování lehkých povrchových nečistot a dehtů, leštění (průmyslové leštění), zejména také pro nerezovou ocel, používá se radiálně, použití na přímé brusce nebo pružné hřídeli.

Charakteristika:

Jednotný povrch
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Použití u ručně vedených strojů.
Rovnoměrné rozložení zrna
Vysoký řezný výkon
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu

Poznámka:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku