Scotch-Brite™ Roloc™ Cut & Polish Unitised Wheel CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Artiklové číslo: 7100182582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182582
EAN / GTIN 54046719192620
Číslo výrobce 7100182582
L-číslo L51710 1024

Popis

Provedení:

Materiál CP
Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Dostupnost v nejmenších rozměrech
Rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech

Popis:

Odstraňování lehkých povrchových nečistot a dehtů, leštění (průmyslové leštění), zejména také pro nerezovou ocel, používá se radiálně, použití na přímé brusce nebo pružné hřídeli.

Charakteristika:

Jednotný povrch
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Použití u ručně vedených strojů.
Rovnoměrné rozložení zrna
Vysoký řezný výkon
Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro výměnu

Poznámka:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku