Scotch-Brite™ Wear Resistant Roll WR-RL, 115 mm x 10 m, S SFN

Artiklové číslo: 7100182516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100182516
    EAN / GTIN 54001895767925
    Číslo výrobce 7100182516
    L-číslo L51710 1270

    Popis

    Provedení:

    Obzvláště odolný a odolný materiál Clean & Finish
    Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
    Celková délka 10 m
    Celková šířka: 115 mm
    Nápadná linie vzor s jemnou strukturou

    Popis:

    Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

    Charakteristika:

    Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Přizpůsobí se geometrii obráběného dílce

    Poznámka:

    Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku