Scotch-Brite™ čisticí a dokončovací role CF-RL, 150 mm x 10 m, A MED

Artiklové číslo: 7100182514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182514
EAN / GTIN 54001895768021
Číslo výrobce 7100182514
L-číslo L51710 315

Popis

Provedení:

Obzvláště odolný a odolný materiál Clean & Finish
Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Celková délka 10 m
Celková šířka: 150 mm
Nápadná linie vzor s jemnou strukturou

Popis:

Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

Charakteristika:

Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Geometrie obráběného dílce se nemění
Přizpůsobí se geometrii obráběného dílce

Poznámka:

Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku